VIMAR SPA - VIW01455 MODULO CONTROLLO CARICHI 3 IN SENS. TOR. - 01455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Anschlussart - direkt
Blindleistung - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352487918
Artikelnummer
VIW01455
Herstellernummer
01455
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Zulassung nach PTB:
nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
53 mm


