VIMAR SPA - VIW01426 SUPERVISORE TOUCH IP 10IN POE NERO - 01426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Display - TFT LCD
Packung
1 ST
EAN
8007352794061
Artikelnummer
VIW01426
Herstellernummer
01426
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Display:
TFT LCD
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Touchfunktion:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Bezeichnungsfeld:
nein
Weitere Schnittstellen:
Ethernet
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Schutzart (IP):
IP20


