Startseite

VIMAR SPA - VIW01426.B SUPERVISORE TOUCH IP 10IN POE BIANCO - 01426.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - TFT LCD

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352793767

Artikelnummer

VIW01426.B

Herstellernummer

01426.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

TFT LCD

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

sonstige

Bezeichnungsfeld:

nein

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP20

Supervisore IP con display touch da 10"in formato 16:10 (1920x1200), dotato di sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale e LED RGB di segnalazione, per notifiche di stato. Consente il controllo dei sistemi By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Videocitofonia IP e Due Fili Plus tramite i relativi gateway d’impianto, oltre alla visualizzazione live di telecamere Elvox TVCC IP e Wi-Fi tramite stringhe RTSP. Alimentazione PoE o 24-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola 2M, quadrata BS, rettangolare 3M orizzontale e verticale e 8M (4+4), bianco