Startseite

VIMAR SPA - VIW01415 GATEWAY VIDEOCITOFONIA 2F+ - 01415

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01415 GATEWAY VIDEOCITOFONIA 2F+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352593077

Artikelnummer

VIW01415

Herstellernummer

01415

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

6

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Protokoll:

sonstige

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

ja

Web-Server:

ja

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway IoT per integrazione sistema videocitofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm