VIMAR SPA - VIW01400 ALIMENTATORE 230V 29VDC 400MA - 01400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352511873
Artikelnummer
VIW01400
Herstellernummer
01400
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Busspannung pufferbar:
nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
2
Max. Ausgangsstrom:
400 mA


