Startseite

VIMAR SPA - VIW00910 BATTERIA RICARICABILE NI-MH 4,8V 80MAH - 00910

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00910 BATTERIA RICARICABILE NI-MH 4,8V 80MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 80 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352243545

Artikelnummer

VIW00910

Herstellernummer

00910

Hersteller

VIW

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

80 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

25.3 mm

Höhe inkl. Pole:

25.3 mm

Breite:

16.5 mm

Durchmesser:

16.5 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

15 g

Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce elettroniche