VIMAR S.P.A. - VIW46216.212BL TLC BULLET IP 2MPX VF LOW LIGHT - 46216.212BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand/Decke
Einsatzgebiet - universal
Protokoll - TCP/IP
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8013406305312
Artikelnummer
VIW46216.212BL
Herstellernummer
46216.212BL
Hersteller
VIW
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Mit IR-Lampe:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
8700 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
8700 mm
Tiefe:
219 mm


