Startseite

VIDEX ELECTRONICS - VDX2505 MODULO REL. 2IN/2OUT PER SISTEMA IPURE - 2505

KopierenKopieren
VIDEX ELECTRONICS - VDX2505 MODULO REL. 2IN/2OUT  PER SISTEMA IPURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050880731039

Artikelnummer

VDX2505

Herstellernummer

2505

Hersteller

VDX

Modulo relè IP, 2 relè con contatti puliti (C,NC,NO - max 24Vac/dc 2A) con funzionamento standard, commutato e ad impulsi. 2 ingressi programmabili di tipo attivo/basso. Interfaccia RS-485. 2 pulsanti di attivazione diretta dei relè. Modalità principali:replica relè apriporta, ripetitore di suoneria, controllo ascensore, CLOUDBOX che consente l'uso della Videx APP senza necessariamente utilizzare un videocitofono. Modalità boot loader per funzione di aggiornamento e ripristino firmware. Protocollo HTTP implementato.Installazione da superficie. Alimentazione PoE IEEE 802.3af (Classe 0), oppure 12Vdc - 150mA.Installazione da superficie.