Startseite

VEMER SPA - VEMVP968200 SP 302K SONDA X VE305K/306K

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP968200 SP 302K SONDA X VE305K/306K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - -50...150 °C

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge der Sonde - 1 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951968207

Artikelnummer

VEMVP968200

Herstellernummer

VP968200

Hersteller

VEM

Ausführung:

Stift

Messbereich:

-50...150 °C

Werkstoff:

sonstige

Länge der Sonde:

1 mm

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

SP 302 K - Sonda di temperatura per tester e termometri. Sonda di tipo K a termocoppia Cr-Al per la rilevazione della temperatura. Sonda di ricambio per tester VE 305 K e VE 128. Sonda termocoppia a giunto esposto, senza contenitore metallico protettivo.Cavo con isolamento in teflon lunghezza 120 cm.