Startseite

VEMER SPA - VEMVP885800 NAPA-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE - VP885800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951114352

Artikelnummer

VEMVP885800

Herstellernummer

VP885800

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 min

Versorgungsspannung:

195...253 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. L'installazione può avvenire a pannello, a parete oppure su barra DIN.

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie