Startseite

VEMER SPA - VEMVP884101 NAPA-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO 115V - VP884101

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVP884101 NAPA-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 104...126 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133261

Artikelnummer

VEMVP884101

Herstellernummer

VP884101

Hersteller

VEM

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

104...126 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

100

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario elettromeccanico (115V) a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. L'installazione può avvenire a pannello, a parete oppure su barra DIN.