VEMER SPA - VEMVP813000 MCR 048 RELE CONTR. 2 MOTORI - VP813000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...48 V
Nennstrom - 8 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951813002
Artikelnummer
VEMVP813000
Herstellernummer
VP813000
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...48 V
Nennstrom:
8 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...48 V
Breite:
72 mm
Höhe:
88 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
60 mm
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie