Startseite

VEMER SPA - VEMVP812200 MCR 230 RELE CONTR. 2 MOTORI - VP812200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115...230 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951812203

Artikelnummer

VEMVP812200

Herstellernummer

VP812200

Hersteller

VEM

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

115...230 V

Nennstrom:

8 A

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

115...230 V

Breite:

72 mm

Höhe:

88 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

60 mm

Relè di controllo da barra DIN per il controllo dell'alternanza motori per consentire un'usura equilibrata di pompe, generatori, ecc nel caso siano installate due unità, la seconda della quale con funzione di riserva. E' possibile scegliere tra il funzionamento in alternanza (un motore in funzione e l'altro a riposo) oppure in contemporanea (il secondo motore a supporto del primo).

Ein VEMER SPA Produkt

Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie