VEMER SPA - VEMVP810600 LCR 048 RELE CONTR. LIVELLO - VP810600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
EAN
8007951810605
Artikelnummer
VEMVP810600
Herstellernummer
VP810600
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm


