VEMER SPA - VEMVP809800 LCR 230 RELE CONTR. LIVELLO - VP809800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 115...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951809807
Artikelnummer
VEMVP809800
Herstellernummer
VP809800
Hersteller
VEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
115...230 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
115...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Bemessungsschaltstrom:
250 A
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


