VEMER SPA - VEMVP808000 LCR 400 RELE CONTR. LIVELLO - VP808000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8007951808008
Artikelnummer
VEMVP808000
Herstellernummer
VP808000
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm


