VEMER SPA - VEMVP807200 PSR 400 RELE CONTR. SEQ. FASI - VP807200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951807209
Artikelnummer
VEMVP807200
Herstellernummer
VP807200
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Spannungsmessbereich:
340...440 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
2 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
2 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
2 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
2 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
60 mm


