Startseite

VEMER SPA - VEMVN870200 NTC -40/110 C SONDA TEMP CAVO 1,5M - VN870200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemme

  • Messbereich - -40...110 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge der Sonde - 40 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

Produktserien

NTC

EAN

8007951870203

Artikelnummer

VEMVN870200

Herstellernummer

VN870200

Hersteller

VEM

Ausführung:

Klemme

Messbereich:

-40...110 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Länge der Sonde:

40 mm

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Sonda di temperatura • Segnale trasmesso: Ω • Campo di lavoro (sensore + cavo): -40÷110°C • Lunghezza cavo: 1,5 metri • Termoresistenza 2 fili