VEMER SPA - VEMVN793600 SET SICUR. GPL PARETE VALV.3/4 NA 230V - VN793600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Farbe - weiß
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951097716
Artikelnummer
VEMVN793600
Herstellernummer
VN793600
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Erdgas:
ja
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
152 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195...253 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Bemessungsschaltstrom:
250 A
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Lautstärke:
85 dB(A)
Schutzart (IP):
IP42
Länge:
91 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm


