Startseite

VEMER SPA - VEMVN786000 RGG WAVE RIV.GAS GPL ALLUMINIO - VN786000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN786000 RGG WAVE RIV.GAS GPL ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951081203

Artikelnummer

VEMVN786000

Herstellernummer

VN786000

Hersteller

VEM

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

152 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Standalone:

ja

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195...253 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195...253 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Bemessungsschaltstrom:

250 A

Mit Spannungsanzeige:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Lautstärke:

85 dB(A)

Schutzart (IP):

IP42

Länge:

91 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rivelatore da parete per gas gpl con relè per il comando di un'elettrovalvola o di un altro dispositivo da attuare in caso di allarme. La segnalazione di allarme avviene in modo acustico e visivo.