VEMER SPA - VEMVN783700 RGM WAVE RIV.GAS METANO BIANCO - VN783700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Butan (C4H10) - nein
Erfasst Erdgas - ja
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951081173
Artikelnummer
VEMVN783700
Herstellernummer
VN783700
Hersteller
VEM
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
ja
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
152 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Ein VEMER SPA Produkt
Entdecken Sie die VEMER SPA-Serie


