VEMER SPA - VEMVN075800 VALV-1NA ELETTROVALVOLA . 1 230 VAC - VN075800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Oberflächenschutz - unbehandelt
Material Dichtung - sonstige
Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Packung
1 ST
EAN
8007951053132
Artikelnummer
VEMVN075800
Herstellernummer
VN075800
Hersteller
VEM
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Material Dichtung:
sonstige
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Druckstufe Flansch:
sonstige
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Ausführung:
gerade
Nothandbedienung:
Drucktaster
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Spannungsfrei wenn geöffnet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz:
ohne
Höhe:
118 mm


