Startseite

VEMER SPA - VEMVN074100 VALV-12NA ELETTROVALVOLA 1/2 230 VAC - VN074100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN074100 VALV-12NA ELETTROVALVOLA 1/2 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Ausführung - gerade

  • Material Dichtung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951053118

Artikelnummer

VEMVN074100

Herstellernummer

VN074100

Hersteller

VEM

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschlussspannung:

230 V

Ausführung:

gerade

Material Dichtung:

sonstige

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Spannungsart:

AC

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Explosionsschutz:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Druckstufe Flansch:

sonstige

Einschaltdauer:

100 %

Nothandbedienung:

Drucktaster

Höhe:

107 mm

Thermische Desinfektion:

nein

Mit Sieb:

nein

Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale con attacco Rp 1/2 pollice e alimentazione 230 Vac. La chiusura della valvola avviene dando alimentazione (sicurezza passiva).