Startseite

VEMER SPA - VEMVN073300 VALV-34NA ELETTROVALVOLA 3/4 230 VAC - VN073300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVN073300 VALV-34NA ELETTROVALVOLA 3/4 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Ausführung - gerade

  • Material Dichtung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951053095

Artikelnummer

VEMVN073300

Herstellernummer

VN073300

Hersteller

VEM

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschlussspannung:

230 V

Ausführung:

gerade

Material Dichtung:

sonstige

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Spannungsart:

AC

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Explosionsschutz:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Druckstufe Flansch:

sonstige

Einschaltdauer:

100 %

Nothandbedienung:

Drucktaster

Höhe:

107 mm

Thermische Desinfektion:

nein

Mit Sieb:

nein

Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale con attacco Rp 3/4 di pollice e alimentazione 230 Vac. La chiusura della valvola avviene dando alimentazione (sicurezza passiva).