VEMER SPA - VEMVJ90280000 C03 ARIA COMPRESSA 400 ML - VJ90280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - sonstige
Funktion - Reinigung
Brennbar - ja
Inhalt - 400 ml
Lackierbar - ja
Packung
12 ST
EAN
8007951902805
Artikelnummer
VEMVJ90280000
Herstellernummer
VJ90280000
Hersteller
VEM
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Reinigung
Brennbar:
ja
Inhalt:
400 ml
Lackierbar:
ja
Chromatfrei:
ja
Bleifrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Soffiatore per spolverare tastiere, stampanti, schermi, schede elettroniche stampate, bruciatori di caldaie. Per rimuovere polvere dalle ventole di raffreddamento del PC. Per pulire fori nel cemento, prima di applicare il tassello, per soffiare i canaletti di scarico.


