VEMER SPA - VEMVJ79720000 TE-200 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE - VJ79720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951089933
Artikelnummer
VEMVJ79720000
Herstellernummer
VJ79720000
Hersteller
VEM
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
195...253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
2 A
Rückfallverzögerung:
1...15 min
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
195...253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
600 VA
Max. Schaltleistung LED:
150 W


