Startseite

VEMER SPA - VEMVJ63050000 TWIN PLUG D OROLOGIO A SPINA G - VJ63050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Kürzeste Schaltzeit - 15 min

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951630500

Artikelnummer

VEMVJ63050000

Herstellernummer

VJ63050000

Hersteller

VEM

Ausführung der Steckdose:

Italienischer Typ P17

Uhrentyp:

Tagesuhr

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Ausführung:

analog

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

0

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Interruttore orario elettromeccanico a spina con quadrante a cavalieri e programmazione giornaliera. La presa bipasso consente il collegamento di carichi da 10A o 16A.