VEMER SPA - VEMVJ62300000 CR-1DIN INTERR. CREPUSCOL. 230VAC - VJ62300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 1000 VA
Max. Schaltleistung LED - 150 W
Packung
1 ST
EAN
8007951012641
Artikelnummer
VEMVJ62300000
Herstellernummer
VJ62300000
Hersteller
VEM
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
2 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1...100 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Tasteingang:
nein
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65


