Startseite

VEMER SPA - VEMVJ57370000 VEPAL INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC - VJ57370000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ57370000 VEPAL INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Ausschalthelligkeit - 3...70 lx

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

  • Einschalthelligkeit - 3...70 lx

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951573708

Artikelnummer

VEMVJ57370000

Herstellernummer

VJ57370000

Hersteller

VEM

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Ausschalthelligkeit:

3...70 lx

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschalthelligkeit:

3...70 lx

Montageart:

Aufputz

Einschaltverzögerung:

10 s

Max. Schaltleistung:

2500 W

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Ausschaltverzögerung:

10 s

Farbe:

weiß

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Transparent:

ja

Breite:

75 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

75 mm

Durchmesser:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore crepuscolare da palo o parete (tramite staffa) per l'accensione di un carico elettrico in funzione della luminosità ambiente. Sensibilità e isteresi sono impostabili tramite trimmer.