Startseite

VEMER SPA - VEMVJ57110000 VEREG INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC - VJ57110000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVJ57110000 VEREG INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Ausschalthelligkeit - 3...70 lx

  • Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 10 A

  • Einschalthelligkeit - 3...70 lx

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951571100

Artikelnummer

VEMVJ57110000

Herstellernummer

VJ57110000

Hersteller

VEM

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Ausschalthelligkeit:

3...70 lx

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Einschalthelligkeit:

3...70 lx

Montageart:

Aufputz

Einschaltverzögerung:

40 s

Max. Schaltleistung:

2500 W

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Farbe:

weiß

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Transparent:

ja

Breite:

52 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

79 mm

Tiefe:

41 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore crepuscolare da parete per l'accensione di un carico elettrico in funzione della luminosità ambiente. Sensibilità, isteresi e tempo di intervento sono impostabili tramite trimmer.