VEMER SPA - VEMVJ44900000 CR-AL 1200 SONDA (-200+1200) - VJ44900000
.jpg?8475847E8A706490939781869E9661668075B3A4A5867E7891A47C728467605F817784757B659AA4B7&ts=1790955265569)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...1200 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8007951070597
Artikelnummer
VEMVJ44900000
Herstellernummer
VJ44900000
Hersteller
VEM
Messbereich:
-200...1200 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Termocoppia a 2 fili per la rilevazione della temperatura.


