VEMER SPA - VEMVJ44660000 PT1000 SONDA CAVO SILICONE (-40+200) - VJ44660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -40...200 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8007951446606
Artikelnummer
VEMVJ44660000
Herstellernummer
VJ44660000
Hersteller
VEM
Messbereich:
-40...200 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Termoresistenza con sensore in Platino a 3 fili per la rilevazione della temperatura.


