VEMER SPA - VEMVJ44410000 CR-AL SONDA 3MT CAVO (0+400) - VJ44410000
.jpg?8475847E8A706490939781869E9683839E8995A4858484939386AA94B15F605F8475846E80A1A09B&ts=1792030757704)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -50...400 °C
Ausführung - Klemme
Länge der Sonde - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8007951444107
Artikelnummer
VEMVJ44410000
Herstellernummer
VJ44410000
Hersteller
VEM
Messbereich:
-50...400 °C
Ausführung:
Klemme
Länge der Sonde:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Termocoppia a 2 fili per la rilevazione della temperatura.


