VEMER SPA - VEMVJ44330000 FE-CO SONDA 3 MT. CAVO (0+400) - VJ44330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemme
Messbereich - -50...400 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 100 mm
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8007951443308
Artikelnummer
VEMVJ44330000
Herstellernummer
VJ44330000
Hersteller
VEM
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50...400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
100 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
• Segnale trasmesso: mV • Campo di lavoro (sensore + cavo): 0÷400°C • Lunghezza cavo: 3 metri • Termocoppia 2 fili



