VEMER SPA - VEMVJ44170000 NI100 SONDA 3 MT. CAVO (-20+105) - VJ44170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemme
Messbereich - -60...160 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 100 mm
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8007951441700
Artikelnummer
VEMVJ44170000
Herstellernummer
VJ44170000
Hersteller
VEM
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-60...160 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
100 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Sonda di temperatura • Segnale trasmesso: Ω • Campo di lavoro (sensore + cavo): -20÷+105°C • Lunghezza cavo: 3 metri • Termoresistenza 3 fili


