Startseite

VEMER SPA - VEMVE795002 EASYEYE BIANCO VIDEOCAM. INC. 2 M L.NOW - VE795002

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE795002 EASYEYE BIANCO VIDEOCAM. INC. 2 M L.NOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Camcorder

  • Max. Videoaufnahmequalität - Full HD

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

  • LCD-Monitor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133506

Artikelnummer

VEMVE795002

Herstellernummer

VE795002

Hersteller

VEM

Ausführung:

Camcorder

Max. Videoaufnahmequalität:

Full HD

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

LCD-Monitor:

nein

Mit Digitalausgang:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Digitaleingang:

nein

Eingebaute Leuchte:

nein

USB-Anschluss:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Wi-Fi:

ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Videocamera Wi-Fi FHD Day&Night da interno che permette la visione da remoto delle immagini degli ambienti in cui è installata. La funzione Day&Night consente la visualizzazione a colori in situazioni di illuminazione sufficiente (luce diurna) e di aumentare la sensibilità della telecamera utilizzando la visione infrarossi IR nei casi di scarsa illuminazione (luce notturna). La App gratuita, disponibile per sistemi iOS e Android, consente oltre alla visualizzazione video, il controllo completo dei dispositivi e il salvataggio di immagini sul proprio telefono. Queste operazioni possono essere fatte facilmente da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo Wi-Fi integrato che connette il dispositivo ad internet attraverso il router di casa. EasyEye.NOW è stato realizzato per adattarsi esclusivamente alla linea BTICINO Living Now®