VEMER SPA - VEMVE792000 TMS 24/36 ALIMENT. 36W 115-230/24V 4DIN - VE792000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Eingangsspannung DC - 110...350 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 1.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951132837
Artikelnummer
VEMVE792000
Herstellernummer
VE792000
Hersteller
VEM
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung DC:
110...350 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
1.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
110...230 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0.8 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0.8 A
Ausgangsspannung DC:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
71.2 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm


