Startseite

VEMER SPA - VEMVE790200 MEMO BT RF OROL. ORARIO DW+ASTRO 8CH RF - VE790200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE790200 MEMO BT RF OROL. ORARIO DW+ASTRO 8CH RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Versorgungsspannung - 195...253 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

  • Gangreserve in Jahren - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951132592

Artikelnummer

VEMVE790200

Herstellernummer

VE790200

Hersteller

VEM

Montageart:

DIN-Schiene

Versorgungsspannung:

195...253 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

120

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. Il dispositivo permette la gestione fino a 8 canali tramite RF con protocollo Vemer. Non sono presenti relè a bordo per cui deve essere abbinato ad un attuatore remoto a radiofrequenza. L'interfaccia Bluetooth consente l'accoppiamento con smartphone e tablet per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.