VEMER SPA - VEMVE788000 RQAIR RIVELATORE DI CO2 DA PARETE BIANCO - VE788000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Farbe - weiß
Erfasst Butan (C4H10) - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951132011
Artikelnummer
VEMVE788000
Herstellernummer
VE788000
Hersteller
VEM
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
ja
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
142 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195...253 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Bemessungsschaltstrom:
250 A
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
85 mm
Höhe/Tiefe:
37 mm


