Startseite

VEMER SPA - VEMVE787700 SENSOR 200 NERO - VE787700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE787700 SENSOR 200 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 200...200 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951131960

Artikelnummer

VEMVE787700

Herstellernummer

VE787700

Hersteller

VEM

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Erfassungswinkel horizontal:

200...200 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

3 s

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

100 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.