VEMER SPA - VEMVE785200 MEMO BUS BT2 OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM. - VE785200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 195...253 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951131625
Artikelnummer
VEMVE785200
Herstellernummer
VE785200
Hersteller
VEM
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
195...253 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
nein
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Speicherplätze:
450
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
25 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm


