Startseite

VEMER SPA - VEMVE784600 10917 PASSACAVI CONICI PICCOLE DIMENS. - VE784600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE784600 10917 PASSACAVI CONICI PICCOLE DIMENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 500 ST

EAN

8007951131519

Artikelnummer

VEMVE784600

Herstellernummer

VE784600

Hersteller

VEM

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...150 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Geschirmt:

nein

Passacavo in pvc con forma conica. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.