VEMER SPA - VEMVE784100 10900 PASSACAVI CONICI - VE784100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...7 mm
Farbe - schwarz
Mit Gegenmutter - nein
Packung
500 ST
EAN
8007951131458
Artikelnummer
VEMVE784100
Herstellernummer
VE784100
Hersteller
VEM
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...7 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Membran
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...150 °C
Geschirmt:
nein
Druckausgleichend:
nein


