Startseite

VEMER SPA - VEMVE783000 10481 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE A X - VE783000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE783000 10481 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE A X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

8007951131342

Artikelnummer

VEMVE783000

Herstellernummer

VE783000

Hersteller

VEM

Gewindeart:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...22 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...150 °C

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

Passacavo in pvc con membrana centrale a croce. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.