Startseite

VEMER SPA - VEMVE782800 10750 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE - VE782800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE782800 10750 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...34.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 125 ST

EAN

8007951131311

Artikelnummer

VEMVE782800

Herstellernummer

VE782800

Hersteller

VEM

Gewindeart:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...34.5 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...150 °C

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.