Startseite

VEMER SPA - VEMVE782500 10730 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE - VE782500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE782500 10730 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...29 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 500 ST

EAN

8007951131281

Artikelnummer

VEMVE782500

Herstellernummer

VE782500

Hersteller

VEM

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...29 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...150 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Geschirmt:

nein

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.