VEMER SPA - VEMVE781700 10271 PASSACAVI STANDARD A FORMA BOMBATA - VE781700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...3.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
500 ST
EAN
8007951131182
Artikelnummer
VEMVE781700
Herstellernummer
VE781700
Hersteller
VEM
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...3.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...150 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Geschirmt:
nein


