Startseite

VEMER SPA - VEMVE781100 PHONO ARGENTO SUONERIA BITONALE INC.1MOD - VE781100

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE781100 PHONO ARGENTO SUONERIA BITONALE INC.1MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 80 dB

  • Pneumatisch betrieben - nein

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951131113

Artikelnummer

VEMVE781100

Herstellernummer

VE781100

Hersteller

VEM

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

80 dB

Pneumatisch betrieben:

nein

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.017 A

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Art des akustischen Signals:

sonstige

Mit Kontakt:

nein

Suoneria da incasso con due tipologie di suono: suoneria a due toni, per simulare l'effetto sirena adatto ad esempio per allarmi in locali quali bagni, ecc., e suoneria a tre toni, tipico di un campanello. L'attivazione di una suoneria o dell'altra avviene premendo uno dei due ingressi esterni. La suoneria bitonale Phono è piccola e compatta per essere installata con discrezione in ogni ambiente e viene fornita con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.