Startseite

VEMER SPA - VEMVE770500 MEMO AST LUX CREP.ASTRON. CON SONDA EXT - VE770500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE770500 MEMO AST LUX CREP.ASTRON. CON SONDA EXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 195...253 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129639

Artikelnummer

VEMVE770500

Herstellernummer

VE770500

Hersteller

VEM

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

195...253 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

120

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

25 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore astronomico con sonda crepuscolare particolarmente indicato per la gestione dell'illuminazione di negozi e insegne luminose in generale. La configurazione iniziale prevede l'accensione del carico dal tramonto all'alba e nelle ore diurne qualora la scarsa luminosità lo richiedesse. Questo funzionamento può essere modificato e personalizzato dall'utente. In alternativa il memo AST LUX può essere usato come crepuscolare programmabile in cui l'attivazione del carico avviene quando la sonda rilevi una condizione di scarsa luminosità e soltanto se la programmazione (con periodicià giornaliera o settimanale) lo preveda. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e dello stato del relè. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.