Startseite

VEMER SPA - VEMVE766700 TE-300 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE - VE766700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE766700 TE-300 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 195...253 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129080

Artikelnummer

VEMVE766700

Herstellernummer

VE766700

Hersteller

VEM

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

195...253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

1500 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

2 A

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

195...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

600 VA

Leistungsaufnahme:

1 W

Temporizzatore elettronico da barra DIN con selettore e dip-switch per la scelta tra 8 programmi differenti: temporizzato riarmabile, temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento, impulsi temporizzato, impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento, impulsi temporizzato con temporizzazione fissa a 60 minuti, passo-passo, sempre acceso, sempre spento. Particolarmente adatto per il controllo dell'accensione delle luci scale al fine di evitare inutili sprechi di energia. La funzione preavviso di spegnimento permette di evitare di rimanere improvvisamente al buio al termine della temporizzazione.